Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfostenset mit Kette, 6 Pfosten, 15 m Kette, gelb / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfostenset mit Kette
Absperrpfostenset mit Kette
Absperrpfostenset mit Kette
Artikel-Nr.:
     103-122830
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     POT 06 KIT NJ
EAN/GTIN:
     3321360020277
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfostenset mit Kette, 6 Pfosten, 15 m Kette, gelb / schwarz.

Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.

Pfosten aus lackiertem Stahlrohr mit acht Aufnahmen für Ketten oder Planken. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Plankenlänge 1200 mm. Absperrpfostenset bestehend aus: - 6 Absperrpfosten - 15 m Kette - 5 Verbindungsglieder - 5 Einhängehaken

Basis-Sets mit Kette.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Stahl, lackiert
Pfostendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
mit Kette
Höhe:
1000 mm
Lieferumfang:
6 Absperrpfosten, 15 m Kette, 5 Verbindungsglieder, 5 Einhängehaken
Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, VISO, 122830 49, Absperrkette, Absperrketten, Absperrung, Absperrungen, Kettenständer, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,07*
€ 889,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,93*
€ 857,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 713,72*
€ 849,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,42*
€ 831,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,72*
€ 801,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,29*
€ 742,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.