Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfostenset mit Kette, 2 Pfosten, 2,5 m Kette, rot / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfostenset mit Kette
Absperrpfostenset mit Kette
Absperrpfostenset mit Kette
Absperrpfostenset mit Kette
Artikel-Nr.:
     103-122829
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     POT 01 KIT RB
EAN/GTIN:
     3321360020284
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfostenset mit Kette, 2 Pfosten, 2,5 m Kette, rot / weiß.

Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.

Pfosten aus lackiertem Stahlrohr mit acht Aufnahmen für Ketten oder Planken. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Plankenlänge 1200 mm. Absperrpfostenset bestehend aus: - 2 Absperrpfosten - 2,5 m Kette - 2 Verbindungsglieder - 2 Einhängehaken

Basis-Sets mit Kette
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, weiß
Material:
Stahl, lackiert
Pfostendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
mit Kette
Höhe:
1000 mm
Lieferumfang:
2 Absperrpfosten, 2,5 m Kette, 2 Verbindungsglieder, 2 Einhängehaken
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, VISO, 122829 49, Absperrkette, Absperrketten, Absperrung, Absperrungen, Kettenständer, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.