Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten-Anbauset mit Kette, 1 Pfosten, 2,5 m Kette, gelb / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten-Anbauset mit Kette
Absperrpfosten-Anbauset mit Kette
Absperrpfosten-Anbauset mit Kette
Artikel-Nr.:
     103-122826
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     POT 01 EXT NJ
EAN/GTIN:
     3321360006608
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten-Anbauset mit Kette, 1 Pfosten, 2,5 m Kette, gelb / schwarz.

Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.

Pfosten aus Stahl. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Anbaupfostenset bestehend aus: - 1 Absperrpfosten - 2,5 m Kette - 1 Verbindungsglieder - 1 Einhängehaken
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Stahl, lackiert
Pfostendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
mit Kette
Höhe:
1000 mm
Lieferumfang:
1 Absperrpfosten, 2,5 m Kette, 1 Verbindungsglied, 1 Einhängehaken
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, VISO, 122826 49, Absperrkette, Absperrketten, Absperrung, Absperrungen, Kettenständer, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.