Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten-Anbauset mit Gitter, 1 Pfosten, 1 Gitter, verzinkt / verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten-Anbauset mit Gitter
Absperrpfosten-Anbauset mit Gitter
Absperrpfosten-Anbauset mit Gitter
Artikel-Nr.:
     103-122824
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     GRI-CHEXT
EAN/GTIN:
     3321360020307
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten-Anbauset mit Gitter, 1 Pfosten, 1 Gitter, verzinkt / verchromt.

Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.

Pfosten aus Stahl. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Anbaupfostenset bestehend aus: - 1 Absperrpfosten - 1 Gitter zum Einhängen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
verzinkt, verchromt
Oberfläche:
verchromt
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
16.5 kg
Pfostenmaße:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, VISO, 122824 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,01*
€ 460,40*
Frei Haus
ab € 502,58*
€ 613,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,40*
€ 547,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,98*
€ 525,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,57*
€ 520,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,96*
€ 486,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,01*
€ 442,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.