Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Steckregal, Regalhöhe 2500 mm, Grundregal, Boden-BxT 1000 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Steckregal
ESD-Steckregal
ESD-Steckregal
ESD-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-122783
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     122783
EAN/GTIN:
     4061753019585
Suchbegriffe:
ESD-Regal
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
ESD-Steckregal, Regalhöhe 2500 mm, Grundregal, Boden-BxT 1000 x 600 mm.

Idealer Schutz für elektronische Bauteile und Komponenten. Die ESD-Kunststoffbeschichtung in Lichtgrau auf verzinktem Material erlaubt die direkte Lagerung elektronischer Bauteile in den Regalen, wenn diese in einer ESD-Schutzzone (EPA) aufgestellt oder mit einer Erdung versehen worden sind (Erdung ist bauseits zu erstellen). Ein zusätzlicher Schutz, z.B. spezielle Schutzmatten oder Lagerung in Kästen, ist nicht mehr notwendig. Definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 10^4null bis 10^9null Ω nach DIN EN 61340-5-1:2008. Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000. Nachweis des Gütezeichens RAL-RG 614/1 (H 44) und des GS-Zeichens vorhanden. Böden im Abstand von 25 mm jederzeit schraub- und werkzeuglos höhenverstellbar. Baukastenprinzip - Regale sind beliebig erweiterbar. Gute Raumnutzung durch zwei Bodenbreiten: Bodenbreite 1300 mm gewährt 30% mehr Platz.

Außenbreite Anbauregal +10 mm

Außentiefe Bodentiefe + 35 mm. Bitte beachten: Wenn die Regalhöhe mehr als das 5fache der Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden (Zubehör).

Bodenbefestigungen (verzinkte Stahlfußplatten) sind im Lieferumfang enthalten (Schrauben und Dübel bauseits). Profilverbinder für Doppelregale auf Anfrage erhältlich. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamttiefe:
635 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
600 mm
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Ebenen:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, eurokraft pro, 122783 49, Breitfachregal, Breitfachregale, ESD-Steckregal, ESD-Steckregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale zur Lagerung von elektronischen Teilen, Regale zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Regal zur Lagerung von elektronischen Teilen, Regal zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,19*
€ 597,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,93*
€ 581,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,04*
€ 576,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.