Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AntiBak®-Steckregal, antibakteriell, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Fachbodenbreite 1000 mm, Fachbodentiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AntiBak®-Steckregal, antibakteriell
AntiBak®-Steckregal, antibakteriell
AntiBak®-Steckregal, antibakteriell
AntiBak®-Steckregal, antibakteriell
Artikel-Nr.:
     103-122721
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     122721
EAN/GTIN:
     4061753019028
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Antibakterielles Steckregal
Hygiene-Steckregal
AntiBak®-Steckregal, antibakteriell, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Fachbodenbreite 1000 mm, Fachbodentiefe 500 mm.

Mit spezieller antibakterieller Beschichtung zur Eindämmung von Bakterien sowie zur langanhaltenden Hemmung der Bakterienvermehrung. Baukastenprinzip - Regale sind beliebig anbaubar. Böden im Abstand von 25 mm jederzeit schraublos und werkzeuglos höhenverstellbar. Gute Raumnutzung durch zwei Bodenbreiten: Bodenbreite 1300 mm gewährt 30% mehr Platz. Nachweis des Gütezeichens RAL-RG 614/1 (H 44) und des GS-Zeichens vorhanden.

Die antibakterielle Reduktionswirkung der Beschichtung nach ISO 22196 gegen den Bakterienstamm MRSA, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E.-coli-Bakterien liegt nachweislich bei 99,99%. Dies wird durch das unabhängige Institut Quality Labs bestätigt und zertifiziert. Quality Labs ist ein akkreditiertes und anerkanntes Prüflabor für die Prüfung antimikrobieller Produkte und Oberflächen. Die Bodenbefestigungen (verzinkte Stahlfußplatten) sind im Lieferumfang enthalten (Schrauben und Dübel bauseits). Breite Anbauregal +10 mm

Außenmaße Tiefe Bodentiefe + 35 mm. Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden (Zubehör).

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
verkehrsweiß
Regalhöhe:
2000 mm
Regalart:
Anbauregal
Oberfläche:
antibakterielle Beschichtung
Material:
Stahlblech, beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, eurokraftpro anbauregal regalhöhe 2000 mm, hygiene steckregal, eurokraftpro hygiene-steckregal, eurokraft pro, 122721 49, AntiBak-Regal, AntiBak-Regale, Antibakterielle Steckregale, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Laborausstattung, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale für Arztpraxen, Regale für Kliniken, Regale für Krankenhäuser, Regale für Labore, Regale für Medizinprodukte-Hersteller, Regale für Pflegeheime, Regal für Arztpraxis, Regal für Klinik, Regal für Krankenhaus, Regal für Labor, Regal für Medizinprodukte-Hersteller, Regal für Pflegeheim, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,83*
€ 579,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,04*
€ 577,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,58*
€ 565,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,76*
€ 542,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,28*
€ 484,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.