Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten mit Scherengitter, Vierkantrohr 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Artikel-Nr.:
     103-122633
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-95
EAN/GTIN:
     4250912308169
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
Sperrpfosten mit Scherengitter, Vierkantrohr 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm.

Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegenseite mit Haken zum Einhängen einer Kette.

Zur langfristigen flexiblen Absperrung von Durchgängen oder Gefahrenstellen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Oberfläche:
reflektierend
Breite:
410 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
20 kg
Pfostenmaße:
70x70 mm
Länge ausgezogen:
3600 mm
Konstruktion:
ausziehbar
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrschere, 122633 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Bauzaun, Bauzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 219,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,14*
€ 219,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,65*
€ 228,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,21*
€ 241,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,30*
€ 289,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,16*
€ 334,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.