| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122625 Herst.-Nr.: 70-60 EAN/GTIN: 4250912308091 |
| |
|
| | |
| Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm.
Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegenseite mit Haken zum Einhängen einer Kette.
Zur langfristigen flexiblen Absperrung von Durchgängen oder Gefahrenstellen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Scherengitter | Material: | Stahl | Farbe: | rot, weiß | Oberfläche: | reflektierend | Breite: | 490 mm | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 25 kg | Rohrquerschnitt: | 60 mm | Länge ausgezogen: | 4000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrschere, scherengitter rot/weiß, 122625 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Bauzaun, Bauzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,02* | € 258,31* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,88* | € 258,31* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,04* | € 258,32* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,02* | € 259,90* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,38* | € 323,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|