| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122619 Herst.-Nr.: 70-105 EAN/GTIN: 4250912308145 |
| |
|
| | |
| Sperrpfosten mit Scherengitter, Vierkantrohr 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm.
Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegenseite mit Haken zum Einhängen einer Kette.
Zur langfristigen flexiblen Absperrung von Durchgängen oder Gefahrenstellen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Scherengitter | Material: | Stahl | Farbe: | gelb, schwarz | Breite: | 410 mm | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 31 kg | Rohrquerschnitt: | 70x70 mm | Länge ausgezogen: | 3600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrschere, dancop scherengitter, 122619 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Bauzaun, Bauzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,95* | € 243,51* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,69* | € 244,56* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,94* | € 245,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,40* | € 267,01* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 490,89* | € 555,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|