Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufswagen, verzinkt, LxBxH 960 x 525 x 1030 mm, Tragfähigkeit 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufswagen, verzinkt
Einkaufswagen, verzinkt
Einkaufswagen, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-122332
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4202-F
EAN/GTIN:
     7350050350505
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 300 kg
plattformwagen
Einkaufswagen, verzinkt, LxBxH 960 x 525 x 1030 mm, Tragfähigkeit 300 kg.

Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Platzsparend ineinander schiebbar. Vielseitig einsetzbar. Ergonomisch und wendig.

Robuster Stahlrahmen galvanisch verzinkt, zusätzlich mit Klarlack überzogen. Tragfähigkeit der oberen Ladefläche 100 kg. Radausstattung 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummireifen. Der obere Boden gleicht selbstständig die Höhe zwischen 0 - 90 kg Beladung aus. Mit 90 kg Ladung befindet sich der Boden auf niedrigstem Niveau. Abstand zwischen den Böden 610 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
960 mm
Breite:
525 mm
Höhe:
1030 mm
Produkttyp:
Einkaufswagen
Tragfähigkeit:
300 kg
Gestellmaterial:
Stahl, galvanisch verzinkt
Gestellfarbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: konga einkaufswagen, Kongamek, 122332 49, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Mehrzweckwagen, Mehrzweckwägen, Plattformwägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,31*
€ 394,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,83*
€ 406,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,75*
€ 468,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,60*
€ 482,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,23*
€ 491,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,49*
€ 483,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,83*
€ 417,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.