Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukarre, Inhalt 100 l, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baukarre
Baukarre
Artikel-Nr.:
     103-122260
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1022168
EAN/GTIN:
     4037017221681
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Baukarre, Inhalt 100 l, feuerverzinkt.

Professionelle Ausführung mit soliden Rohrquerschnitten und stabilen Kippbügeln für höchsten Nutzen im täglichen Gebrauch. Durch Ändern der Radposition lässt sich der Schwerpunkt bei einigen Modellen individuell justieren. Kugel- bzw. rollengelagerte Luftgummiräder mit verstärkten Decken gewährleisten komfortable Laufeigenschaften. Inhalt 100 Liter, Vollblutprofi für den Bau: Komplett feuerverzinkt, mehrfach verstrebt und verschweißt, gerundete Schüttkante.

Vollgummiräder auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
100 Liter
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Radausführung:
Luftreifen
Tragfähigkeit:
300 kg
Höhe:
660 mm
Länge:
1450 mm
Breite:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre 100 l, baukarre, schiebkarre luftrad, 122260 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.