Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukarre, Inhalt 70 l, Wanne, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baukarre
Baukarre
Artikel-Nr.:
     103-122259
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1022167
EAN/GTIN:
     4037017221674
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Baukarre, Inhalt 70 l, Wanne, verzinkt.

Schubkarren mit Metallwanne.

Professionelle Ausführung mit soliden Rohrquerschnitten und stabilen Kippbügeln für höchsten Nutzen im täglichen Gebrauch. Durch Ändern der Radposition lässt sich der Schwerpunkt bei einigen Modellen individuell justieren. Kugel- bzw. rollengelagerte Luftgummiräder mit verstärkten Decken gewährleisten komfortable Laufeigenschaften. Inhalt 70 Liter, leichte, solide Baukarre, Tiefbettmulde sowie Stahlrohrgestell verzinkt, verstärkte Abstellfüße, Wannenstützen.

Vollgummiräder auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
75 Liter
Material:
Stahlrohr, verzinkt
Radausführung:
Luftreifen
Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe:
640 mm
Länge:
1420 mm
Breite:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schiebkarre luftrad, baukarre, schubkarre 75l, 122259 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.