Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiradkarren-Kipper, LxBxH 1590 x 860 x 640 mm, Luftgummireifen, 250 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweiradkarren-Kipper
Zweiradkarren-Kipper
Zweiradkarren-Kipper
Artikel-Nr.:
     103-122235
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1011850
EAN/GTIN:
     4037017118509
Suchbegriffe:
Futterkarre
Zweiradkarren-Kipper, LxBxH 1590 x 860 x 640 mm, Luftgummireifen, 250 l.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
250 Liter
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Radausführung:
Luftreifen
Höhe:
640 mm
Länge:
1590 mm
Breite:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: 122235 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,48*
€ 683,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,99*
€ 675,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,99*
€ 640,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,71*
€ 618,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.