Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, akustisch wirksam, HxBxT 1516 x 1200 x 432 mm, 3 Fachböden, reinweiß / weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, akustisch wirksam
Flügeltürenschrank, akustisch wirksam
Flügeltürenschrank, akustisch wirksam
Artikel-Nr.:
     103-121022
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791148D1
EAN/GTIN:
     4250633331323
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, akustisch wirksam, HxBxT 1516 x 1200 x 432 mm, 3 Fachböden, reinweiß / weißaluminium.

Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Aktenschränken. Schlicht im Design. Praktisch in seiner Funktion. Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Stahlabdeckplatte 11 mm. Verwindungsfeste, doppelschalige Stahlblechtüren mit schlankem Bügelgriff in klassisch-eleganter Optik. Akustisch wirksam. Türöffnungswinkel bis 120°. Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Einrichtung: 3 Stahlfachböden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert für 4 Ordnerhöhen, 66 kg Fachbodenbelastung.

Montierte Anlieferung. Gleichschließung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1516 mm
Tiefe:
432 mm
Korpusfarbe:
reinweiß RAL 9010
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank mauser, drehtür schrank, flügeltürenschrank 120 cm breit, mauser, 121022 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Akustikmöbel, Akustikschrank, Akustikschränke, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schallschutzschrank, Schallschutzschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlflügeltürenschränke, Stahlflügeltürschrank, Stahlflügeltürschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,23*
€ 1.390,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,38*
€ 1.322,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,51*
€ 1.271,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,64*
€ 1.197,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.