| |
|
| Artikel-Nr.: 103-120739 Herst.-Nr.: 791084CQ EAN/GTIN: 4250633328774 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank, HxB 830 x 1200 mm, Kunststoffplatte, 1 Fachboden, anthrazitgrau / anthrazitgrau / lichtgrau.
Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Aktenschränken. Schlicht im Design. Praktisch in seiner Funktion. Korpus: Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Türen: Verwindungsfeste, doppelschalige Stahlblechtüren mit schlankem Bügelgriff in klassisch-eleganter Optik. Türöffnungswinkel bis 120°. Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Abdeckplatte melaminharzbeschichtet 25 mm mit ABS-Umleimer. Einrichtung: 1 Stahlfachboden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert für 2 Ordnerhöhen, 66 kg Fachbodenbelastung.
Montierte Anlieferung. Gleichschließung auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 830 mm | Tiefe: | 432 mm | Korpusfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Produkttyp: | Flügeltürenschränke | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral 7016, drehtür schrank, flügeltürenschrank mauser, mauser, 120739 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Sideboard, Sideboards, Stahlflügeltürenschränke, Stahlflügeltürschrank, Stahlflügeltürschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |