| |
|
| Artikel-Nr.: 103-120698 Herst.-Nr.: 791075D3 EAN/GTIN: 4250633328408 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank, HxB 1956 x 800 mm, Stahlplatte, 4 Fachböden, anthrazitgrau / lichtgrau / anthrazitgrau.
Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Aktenschränken. Schlicht im Design. Praktisch in seiner Funktion. Korpus: Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Türen: Verwindungsfeste, doppelschalige Stahlblechtüren mit schlankem Bügelgriff in klassisch-eleganter Optik. Türöffnungswinkel bis 120°. Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Stahlabdeckplatte 11 mm. Einrichtung: 4 Stahlfachböden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert für 5 Ordnerhöhen, 44 kg Fachbodenbelastung.
Montierte Anlieferung. Gleichschließung auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Höhe: | 1956 mm | Tiefe: | 432 mm | Korpusfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Produkttyp: | Flügeltürenschränke | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank 4 böden mauser, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, mauser, 120698 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Sideboard, Sideboards, Stahlflügeltürenschränke, Stahlflügeltürschrank, Stahlflügeltürschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |