Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Regal, HxBxT 830 x 800 x 432 mm, Kunststoffplatte, 1 Fachboden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Regal
Kombi-Regal
Artikel-Nr.:
     103-120597
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791054CG
EAN/GTIN:
     4250633327494
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Kombi-Regal, HxBxT 830 x 800 x 432 mm, Kunststoffplatte, 1 Fachboden, lichtgrau.

Die offene Variante, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Für ein durchgängig schönes Gesamtbild. Korpus: Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Abdeckplatte melaminharzbeschichtet 25 mm mit ABS-Umleimer. Einrichtung: 1 Stahlfachboden in Korpusfarbe für 2 Ordnerhöhen, 44 kg Fachbodenbelastung.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
830 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
432 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Büroregale
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Fachbodenmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Fachbodenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Kombiregal, Universalregal, mauser kombiregal, universalregal, aktenregal lichtgrau, mauser, 120597 49, Büroregal, Büroregale, Kombiregale, Metallregal, Metallregale, Offene Regale, Offenes Regal, Regal, Regale, Regalschränke, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,76*
€ 514,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,68*
€ 422,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.