Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladencontainer mit Sockel, Höhe 720 mm, Kunststoffplatte, 4 Schubladen, reinweiß / alusilber / Ahorn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladencontainer mit Sockel
Schubladencontainer mit Sockel
Artikel-Nr.:
     103-120501
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791028CN
EAN/GTIN:
     4250633326503
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Schubladencontainer mit Sockel, Höhe 720 mm, Kunststoffplatte, 4 Schubladen, reinweiß / alusilber / Ahorn.

Klassisch oder farbenfroh. Top-Qualität! Die hochwertigen Schubladenführungen sind serienmäßig mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet. Ebenfalls serienmäßig: Die geräuschmindernde Anti-Rutsch-Bodenfläche in der Auszugsfächerschale mit Utensilienfach. Korpus: Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Auf Sockel. Schubladen mit geschlossenem Boden. Doppelauszugsperre. Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Abdeckplatte melaminharzbeschichtet 25 mm mit ABS-Umleimer. 4 Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, Teilauszug.

Montierte Anlieferung. Gleichschließung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Breite:
417 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer 4 schubladen, schreibtischcontainer, mauser schubladencontainer, mauser, 120501 49, Beistellmöbel, Dämpfung, Dämpfungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Selbsteinzug, Selbsteinzüge, Stahlcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,10*
€ 799,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 772,58*
€ 890,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,41*
€ 951,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,60*
€ 938,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 780,71*
€ 929,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,29*
€ 904,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,03*
€ 869,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,10*
€ 806,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.