Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladencontainer mit Rollen, HxT 570 x 600 mm, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, reinweiß / weißaluminium / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladencontainer mit Rollen
Schubladencontainer mit Rollen
Schubladencontainer mit Rollen
Artikel-Nr.:
     103-120416
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791009D1
EAN/GTIN:
     4250633398104
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Schubladencontainer mit Rollen, HxT 570 x 600 mm, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, reinweiß / weißaluminium / weiß.

Hochwertige Schubladenführung mit Selbsteinzug und Dämpfung. Alle Ausführungen mit Utensilienschub. Materialschübe 75%, Hängeregistraturen 100% ausziehbar.

Schubladen mit Griffrinnen auf beiden Seiten und geschlossenem Boden. Hochwertige Führungen mit Selbsteinzug und Dämpfung. Auszugssperre und Drehzylinderschloss, verschiedenschließend. Stabiler, verschweißter Stahlblechkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Rollcontainer mit Abdeckplatte aus Stahl. Materialschübe 80%, Hängeregistraturen 100% ausziehbar.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
570 mm
Breite:
417 mm
Tiefe:
600 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
280x330x485 mm
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schubladencontainer hxt 570 x 600 mm, bürorollcontainer 1 schub, rollcontainer, mauser, 120416 49, Beistellmöbel, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Dämpfung, Dämpfungen, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schubladenelement, Schubladenelemente, Selbsteinzug, Selbsteinzüge, Stahlcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,37*
€ 563,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 509,67*
€ 596,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,17*
€ 670,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,97*
€ 649,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,51*
€ 643,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,26*
€ 633,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,45*
€ 611,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,37*
€ 556,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.