Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstücke, verzinkt, für Doppelregal, 1 Paar, Länge 200 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Distanzstücke, verzinkt
Distanzstücke, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-120273
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16410-2
EAN/GTIN:
     4004514257659
Suchbegriffe:
Distanzstück Lagerregal
Lagerregaldistanzstück
Lagerregalzwischenstück
Zwischenstück Lagerregal
Distanzstücke, verzinkt, für Doppelregal, 1 Paar, Länge 200 mm.

Verbindung zweier Einzelregale zu einem Doppelregal. Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
200 mm
Material:
Stahl
Produkttyp:
Zubehör für Palettenregale
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal Distanzstück, palettenregal distanzstück, SCHULTE, 120273 49, Abstandshalter, Distanzhalter, Distanzstück, Distanzstücke, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.