Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Wasserfass, kastenförmig, gelb, Volumen 600 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Wasserfass
PE-Wasserfass
PE-Wasserfass
PE-Wasserfass
Artikel-Nr.:
     103-120202
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10098
EAN/GTIN:
     4052886053140
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Vielzweckfass
PE-Wasserfass, kastenförmig, gelb, Volumen 600 l.

Gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stück. Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung. Innendurchmesser der Einfüllöffnung 140 mm. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe. Auch gefüllt 2fach stapelbar, mit Stapelnocken. Ideale Transportmaße. Integrierte Schwallwand bei den Größen 450 l und 600 l.

Fässer, kastenförmig aus hochwertigem, alterungsbeständigem und recyclefähigem Polyethylen.
Weitere Informationen:
Volumen:
600 Liter
Länge:
1160 mm
Breite:
760 mm
Höhe:
1020 mm
Gewicht:
43 kg
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Vielzwecktank, luftdichtes fass, CEMO, 120202 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,22*
€ 565,59*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 519,93*
€ 597,06*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,92*
€ 620,25*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 516,71*
€ 620,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,98*
€ 627,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,59*
€ 673,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,64*
€ 636,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,30*
€ 629,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,73*
€ 600,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,22*
€ 571,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,43*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,51*
Zubehör
CEMO
1399
ab € 20,49*
Zubehör
CEMO
1500
ab € 45,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.