Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 600l PE gelb m.Staplertaschen Einfüllöffnung-D.140mm CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450093
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10098
EAN/GTIN:
     4052886053140
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Vielzweckfass
kastenförmig · aus hochwertigem, recyclefähigem Polyethylen ∙ gelb ∙ Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung ∙ Einfüllöffnung Innen-Ø 140 mm ∙ mit integrierten Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes ∙ mit Staplertaschen und Tragegriffen ∙ Fass 450 l und 600 l mit integrierter Schwallwand ∙ 2-fach stapelbar, mit StapelnockenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: kastenförmig
Weitere Informationen:
Inhalt:
600 l
Einfüllöffnung-Ø:
140 mm
Ausstattung:
mit Staplertaschen
Gewicht:
43 kg
Farbe:
gelb
Gesamthöhe:
1020 mm
Gesamtbreite:
760 mm
Material:
Polyethylen
Gesamtlänge:
1160 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vielzwecktank, vielzweckfass 600 l, luft- und wasserdichtes fass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,19*
€ 574,39*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,12*
€ 577,13*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 522,87*
€ 593,88*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,60*
€ 603,75*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,03*
€ 606,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,75*
€ 718,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 579,47*
€ 689,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 579,46*
€ 689,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,31*
€ 670,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 563,30*
€ 670,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 563,28*
€ 670,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,87*
€ 659,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,60*
€ 629,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.