Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business-Trolley, gepolstertes Laptopfach, herausnehmbar, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Business-Trolley
Business-Trolley
Business-Trolley
Artikel-Nr.:
     103-120191
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45513
EAN/GTIN:
     4021068455133
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Business-Trolley, gepolstertes Laptopfach, herausnehmbar, schwarz.

Mit Kombinationsschloss. Bequemer Schultergurt. Integrierte Rollen.

Arretierbares Teleskoptrolleysystem, Griff oben, TSA-Zahlenkombinationsschloss, zwei Leichtlauf-Rollen, Dehnfalte. Innen: Herausnehmbares gepolstertes Laptopfach, herausnehmbares Fächerdokumentenfach, Reißverschlussfach, zwei Einsteckfächer, Packgurt. Trolleyhöhe (ausgezogen): 1030 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Inhalt:
40 Liter
Farbe:
schwarz
Außenlänge:
430 mm
Außenbreite:
210 mm
Außenhöhe:
360 mm
Innenlänge:
420 mm
Innenbreite:
190 mm
Innenhöhe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, 120191 49, Koffer, Kunststoff-Koffer, Transportkoffer, Trolleys, Universalkoffer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 61,92*
€ 79,98*
€ 5,50*
ab € 67,34*
€ 88,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 72,52*
€ 92,63*
Lager 103
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,12*
€ 95,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 103,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.