| |
|
| Artikel-Nr.: 103-119893 Herst.-Nr.: P+100 EAN/GTIN: 4250912309166 |
| |
|
| | |
| Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Außenbereich, Höhe 1000 mm für 2 Balken, Einzelpfosten.
Optimaler Schutz von Inventar, Maschinen, Wegen etc. Einfache Schraubmontage.
Stabile, geschlossene Stahlkonstruktion, 100 x 100 x 3 mm. Massive Bodenplatte, 200 x 200 x 3 mm, zum Aufdübeln. Höhe 500 mm - Zur Befestigung eines Balkens. Höhe 1000 mm - Für zwei Balken. Für den Außenbereich Feuerverzinkt und pulverbeschichtet, verkehrsgelb.
Bitte beachten: Bodenverschraubungen sind nicht inklusive.
Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Form: | Vierkant | Befestigungsart: | mit Bodenplatte zum Aufdübeln | Ausführung: | Einzelpfosten | Höhe: | 1000 mm | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt und pulverbeschichtet | Bodenplattenlänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, 119893 49, Geländer, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Stahlblechrammschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,83* | € 109,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,01* | € 109,97* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,30* | € 112,93* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,15* | € 131,75* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,41* | € 141,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|