Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenrahmen, Nutzhöhe 1000 mm, zum Aufsetzen, BxL 1000 x 1200 mm, 1 Längswand halb klappbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenrahmen
Palettenrahmen
Palettenrahmen
Palettenrahmen
Artikel-Nr.:
     103-119803
Hersteller:
     WARMET
Herst.-Nr.:
     01800-950
EAN/GTIN:
     5902429013430
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenrahmen, Nutzhöhe 1000 mm, zum Aufsetzen, BxL 1000 x 1200 mm, 1 Längswand halb klappbar.

Leichte Montage - zum Aufsetzen - an der Palette. Wenig Platzbedarf, da zweiteilig und klappbar. Für Paletten 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm. Rahmen aus Stahlrohr, Ø 27 mm mit 4 Stapeltellern.

Lieferung ohne Palette.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Rahmen allseitig geschlossen, mit offener Längswand sowie in anderen RAL-Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, nasslackiert
Für Palettengröße:
1200x1000 mm
Nutzhöhe:
1000 mm
Ausführung Aufsatzrahmen:
1 Längswand halb abklappbar
Traglast:
1000 kg
Befestigungsart:
zum Aufsetzen
Auflast:
2000 kg
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, palettenrahmen l1200xb1000mm, aufsatzrahmen palette, 119803 49, Aufsatzrahmen, Gitteraufsatzrahmen, Gitterstapelrahmen, Palettenaufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.