| |
|
| Artikel-Nr.: 103-119800 Herst.-Nr.: 01800-920 EAN/GTIN: 5902429006982 |
| |
|
| | |
| Palettenrahmen, Nutzhöhe 1800 mm, zum Ansetzen, BxL 800 x 1200 mm, 1 Längswand halb klappbar.
Leichte Montage - zum Ansetzen - an der Palette. Wenig Platzbedarf, da zweiteilig und klappbar. Für Paletten 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm. Rahmen aus Stahlrohr, Ø 27 mm mit 4 Stapeltellern.
Lieferung ohne Palette.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Rahmen allseitig geschlossen, mit offener Längswand sowie in anderen RAL-Farben auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlrohr, nasslackiert | Für Palettengröße: | 1200x800 mm | Nutzhöhe: | 1800 mm | Ausführung Aufsatzrahmen: | 1 Längswand halb abklappbar | Traglast: | 1000 kg | Befestigungsart: | zum Ansetzen | Auflast: | 2000 kg | Farbe: | resedagrün RAL 6011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, paletten-aufsatzrahmen lxbxh 1200x800 mmx200 mm, aufsatzrahmen palette, 119800 49, Aufsatzrahmen, Gitteraufsatzrahmen, Gitterstapelrahmen, Palettenaufsätze |
| | |
| |