Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenrahmen, Nutzhöhe 1000 mm, zum Aufsetzen, BxL 800 x 1200 mm, 1 Längswand halb klappbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenrahmen
Palettenrahmen
Palettenrahmen
Palettenrahmen
Artikel-Nr.:
     103-119793
Hersteller:
     WARMET
Herst.-Nr.:
     01800-850
EAN/GTIN:
     5902429013522
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenrahmen, Nutzhöhe 1000 mm, zum Aufsetzen, BxL 800 x 1200 mm, 1 Längswand halb klappbar.

Leichte Montage - zum Aufsetzen - an der Palette. Wenig Platzbedarf, da zweiteilig und klappbar. Für Paletten 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm. Rahmen aus Stahlrohr, Ø 27 mm mit 4 Stapeltellern.

Lieferung ohne Palette.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Rahmen allseitig geschlossen, mit offener Längswand sowie in anderen RAL-Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, nasslackiert
Für Palettengröße:
1200x800 mm
Nutzhöhe:
1000 mm
Ausführung Aufsatzrahmen:
1 Längswand halb abklappbar
Traglast:
1000 kg
Befestigungsart:
zum Aufsetzen
Auflast:
2000 kg
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, paletten-aufsatzrahmen lxbxh 1200x800 mmx200 mm, aufsatzrahmen palette, 119793 49, Aufsatzrahmen, Gitteraufsatzrahmen, Gitterstapelrahmen, Palettenaufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.