Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapel-Klemmbügel, Bügelbreite 1200 mm, 1 Paar, Nutzhöhe 800 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stapel-Klemmbügel
Stapel-Klemmbügel
Stapel-Klemmbügel
Artikel-Nr.:
     103-119780
Hersteller:
     WARMET
Herst.-Nr.:
     01800-310
EAN/GTIN:
     5902429006883
Suchbegriffe:
Paletten Klemmbügel
Paletten Stapelbügel
paletten klemmbügel
Stapel-Klemmbügel, Bügelbreite 1200 mm, 1 Paar, Nutzhöhe 800 mm.

Für Vierweg-Holzpaletten. Stabile Blech-Schuhe umfassen je 2 Ecken der Palette. Je 1 Spannhebel klemmt die Bügel fest, Sicherung durch Schlaufe und Mittelstrebe.

Lieferumfang ein Bügelpaar ohne Palette und Kette. Kette bitte extra bestellen.

Sonderausführungen in anderen RAL-Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Nutzhöhe:
800 mm
Bügelbreite:
1200 mm
Ausführung Stapelbügel:
mit Fangecken, mit Mittelstreben
Traglast:
1000 kg
Auflast:
2000 kg
Material:
Stahlrohr, nasslackiert
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Produkttyp:
Palettenaufsätze
Weitere Suchbegriffe: ratioform, 119780 49, Ansteckbügel für Paletten, Kette, Ketten, Klemmbügel für Paletten, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze, Palettenstapelbügel, Stapelbügel für Paletten, Stapelgestell, Stapelgestelle, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,16*
€ 182,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,88*
€ 178,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 148,38*
€ 176,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,59*
€ 169,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,41*
€ 162,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,18*
€ 143,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.