Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard-Steckregal, lichtgrau, Höhe 825 mm, 3 Böden, Anbauregal, Bodentiefe 600 mm, Fachlast 140 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sideboard-Steckregal, lichtgrau
Sideboard-Steckregal, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     103-119459
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     9/HKA08610XL
EAN/GTIN:
     4250623775069
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Sideboard-Steckregal, lichtgrau, Höhe 825 mm, 3 Böden, Anbauregal, Bodentiefe 600 mm, Fachlast 140 kg.

Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.

Dieses Steckregal bietet Stauraum für Akten, Bücher oder sonstiges Material. Durch die schnelle Steckmontage können die Böden individuell und einfach verstellt werden. Bestens geeignet für Büro und Werkstatt. Ständerprofile Breite x Tiefe 50 x 35 mm. Bodenstärke 40 mm.
Weitere Informationen:
Feldlast:
800 kg
Fachlast:
140 kg
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Regalhöhe:
825 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
600 mm
Konstruktion:
Stecksystem
Material:
Stahl, verzinkt
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Sideboard, Site-Board, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, sideboard, sideboard tiefe 60 cm, hofe, 119459 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroregal, Büroregale, Büroregalsystem, Büroregalsysteme, Eckregal, Eckregale, Regal, Regale, Regalwand, Regalwände, Schrankregal, Schrankregale, Schrankwand, Schrankwände, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.