| |
|
| Artikel-Nr.: 103-119343 Herst.-Nr.: 73.472.000 EAN/GTIN: 7612269023978 |
| |
|
| | |
| Spanplatteneinlage, für Einfach-Auszugsrahmen, für BxT 890 x 1260 mm.
Einzelteile für den individuellen Zusammenbau der Schwerlast-Auszugsregale.
Zum Einlegen in die Fest- und Auszugsrahmen. 2-teilig, 40 mm stark. So konfigurieren Sie 1. Breite, Höhe und Tiefe des Regals festlegen. 2. Wahl der Ständerrahmen, Bodenverankerung und Anfahrschutz (zwingend), optional Nivellierplatten-Set. 3. Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal. 4. Stahlblech-Kopfboden oder Festrahmen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. 5. Freie Auswahl der Fest- und Auszugsrahmen. Maximale Feldlast von 9000 kg pro Regalfeld darf nicht überschritten werden! 6. Spanplatteneinlagen für die Fest- und Auszugsrahmen auswählen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Für Breite: | 890 mm | Für Tiefe: | 1260 mm | Material: | Spanplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Spanplatteneinlage für Auszugrahmen, Spanplatteneinlagen für Schwerlast-Auszugregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, LISTA, 119343 49, Bodenauflage, Bodenauflagen, Fachbodenauflage, Fachbodenauflagen, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Stahlauflage, Stahlauflagen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,73* | € 116,99* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,00* | € 130,14* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,96* | € 131,24* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,83* | € 132,21* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,59* | € 143,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|