| |
|
| Artikel-Nr.: 103-119339 Herst.-Nr.: 73.450.000 EAN/GTIN: 7612269050943 |
| |
|
| | |
| Spanplatteneinlage, für Festrahmen, für BxT 1290 x 860 mm.
Einzelteile für den individuellen Zusammenbau der Schwerlast-Auszugsregale.
Zum Einlegen in die Fest- und Auszugsrahmen. 2-teilig, 40 mm stark. So konfigurieren Sie 1. Breite, Höhe und Tiefe des Regals festlegen. 2. Wahl der Ständerrahmen, Bodenverankerung und Anfahrschutz (zwingend), optional Nivellierplatten-Set. 3. Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal. 4. Stahlblech-Kopfboden oder Festrahmen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. 5. Freie Auswahl der Fest- und Auszugsrahmen. Maximale Feldlast von 9000 kg pro Regalfeld darf nicht überschritten werden! 6. Spanplatteneinlagen für die Fest- und Auszugsrahmen auswählen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Für Breite: | 1290 mm | Für Tiefe: | 860 mm | Material: | Spanplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Spanplatteneinlage für Auszugrahmen, Spanplatteneinlagen für Schwerlast-Auszugregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, LISTA, 119339 49, Bodenauflage, Bodenauflagen, Fachbodenauflage, Fachbodenauflagen, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Stahlauflage, Stahlauflagen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,47* | € 123,56* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,21* | € 138,48* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,07* | € 146,83* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,60* | € 166,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|