| |
|
| Artikel-Nr.: 103-119306 Herst.-Nr.: 73.210.010 EAN/GTIN: 7612269051049 |
| |
|
| | |
| Auszugrahmen, BxT 890 x 860 mm, Fachlast 1000 kg, 100% ausziehbar, lichtblau.
Einzelteile für den individuellen Zusammenbau der Schwerlast-Auszugsregale.
Die Auszugsarretierung sichert den Auszugsrahmen sowohl in eingeschobener als auch in ausgezogener Stellung. So konfigurieren Sie 1. Breite, Höhe und Tiefe des Regals festlegen. 2. Wahl der Ständerrahmen, Bodenverankerung und Anfahrschutz (zwingend), optional Nivellierplatten-Set. 3. Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal. 4. Stahlblech-Kopfboden oder Festrahmen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. 5. Freie Auswahl der Fest- und Auszugsrahmen. Maximale Feldlast von 9000 kg pro Regalfeld darf nicht überschritten werden! 6. Spanplatteneinlagen für die Fest- und Auszugsrahmen auswählen.
Lieferung inkl. Verschraubungsmaterial. Weitere Informationen: | | Rahmentraglast: | 1000 kg | Breite: | 890 mm | Tiefe: | 860 mm | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Schubladenauszug: | 100% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, LISTA, 119306 49, Auszugsrahmen, Einfach-Auszugsrahmen, Rahmen, Teleskopauszug, Teleskopauszüge, Vollauszug-Auszugsrahmen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.496,51* | € 1.679,13* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.472,95* | € 1.680,74* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.498,35* | € 1.685,59* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.593,23* | € 1.771,35* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.616,77* | € 1.802,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|