Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festrahmen, BxT 890 x 1260 mm, Fachlast 800 kg, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festrahmen
Festrahmen
Festrahmen
Artikel-Nr.:
     103-119264
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.032.010
EAN/GTIN:
     7612269050868
Suchbegriffe:
Festrahmen Lagerregal
Festrahmen für Schwerlastregal
M210 Regal
Regal M210
Festrahmen, BxT 890 x 1260 mm, Fachlast 800 kg, lichtblau.

Einzelteile für den individuellen Zusammenbau der Schwerlast-Auszugsregale.

Anstelle der Kopfböden können auch Festrahmen eingesetzt werden. So konfigurieren Sie 1. Breite, Höhe und Tiefe des Regals festlegen. 2. Wahl der Ständerrahmen, Bodenverankerung und Anfahrschutz (zwingend), optional Nivellierplatten-Set. 3. Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal. 4. Stahlblech-Kopfboden oder Festrahmen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. 5. Freie Auswahl der Fest- und Auszugsrahmen. Maximale Feldlast von 9000 kg pro Regalfeld darf nicht überschritten werden! 6. Spanplatteneinlagen für die Fest- und Auszugsrahmen auswählen.

Lieferung inkl. Verschraubungsmaterial.
Weitere Informationen:
Rahmentraglast:
800 kg
Breite:
890 mm
Tiefe:
1260 mm
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, LISTA, 119264 49, Spanplatte für Regale, Spanplatten-Auflage für Regale, Spanplatten-Auflagen für Regale, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Spanplatteneinlage, Spanplatteneinlagen, Spanplatten für Regale, Stahlauflage, Stahlauflagen, Stützrahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,01*
€ 326,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,80*
€ 326,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,97*
€ 327,40*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,71*
€ 336,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,60*
€ 366,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,91*
€ 360,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.