Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechabdeckung für Auszugsrahmen, Vollauszug, für BxT 890 x 1260 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechabdeckung für Auszugsrahmen
Blechabdeckung für Auszugsrahmen
Blechabdeckung für Auszugsrahmen
Artikel-Nr.:
     103-119236
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.250.010
EAN/GTIN:
     7612269015232
Suchbegriffe:
Auszugrahmen Lagerregal
Lagerregal Auszugrahmen
Blechabdeckung Auszugrahmen Lagerre...
Blechabdeckung Auszugsrahmen Lagerr...
Blechabdeckung für Auszugsrahmen, Vollauszug, für BxT 890 x 1260 mm, lichtblau.

Mit 3-seitigem Abrollrand, 30 mm hoch. 100% ausziehbar. Lose aufgelegt.

Arretierung mit vorderem Abbug und aufgeschweißten Arretierungswinkeln.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
1260 mm
Für Breite:
890 mm
Für Tiefe:
1260 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtblau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,04*
€ 210,64*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,86*
€ 211,24*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,12*
€ 220,02*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,98*
€ 241,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,62*
€ 266,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
73.272.010
ab € 166,08*
Ähnlich
Lista
73.132.010
ab € 195,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.