Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugregal, Einschubbreite 890 mm, Tiefe 1260 mm, Anbauregal, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlast-Auszugregal
Artikel-Nr.:
     103-119176
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     75.974.020
EAN/GTIN:
     7612269062083
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Schwerlast-Auszugregal, Einschubbreite 890 mm, Tiefe 1260 mm, Anbauregal, lichtgrau.

Schwerlastauszüge - Tragfähigkeit 800 kg. Als Komplettregal lieferbar. Ideal zur Lagerung von schweren Gütern, wie Spritzgussformen, Stanzwerkzeugen, Motoren usw. Höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion. Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung. Beschickung mit Kran und Gabelstapler möglich. Palettenlagerung: Entweder auf einem Festrahmen oder am Boden. Leichtgängige Schwerlastauszüge mit Arretierung in eingeschobener sowie ausgezogener Stellung. Schwerlastauszüge: Es können Spanplatten oder Blechabdeckungen aufgelegt werden - dadurch kann das Lagergut flächenbündig gelagert und herausgezogen werden.

Anbauregal bestehend aus - 1 Ständerrahmen, inkl. Bodenverankerung (4 Stück Segmentanker M12 / 140) und Nivellierplatten-Set (je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm und 4 mm) - 2 Auszugsrahmen für Einfachauszug (65% ausziehbar) inkl. Spanplatteneinlage, 2-teilig, 40 mm stark - 1 Festrahmen als Kopfboden inkl. Spanplatteneinlage, 2-teilig, 40 mm stark Fachlast Kopfböden 100 kg. Fachlast Fest- und Auszugsrahmen 800 kg.

Sicherheitshinweise 1. In jedes Grundregal und in jedes 3. Anbauregal muss ein Diagonalkreuz montiert werden. 2. Verankerungs-Vorschrift: Schwerlast-Auszugsregale müssen immer im Boden verankert werden. 3. Bei den Komplett-Regalen ist die mitgelieferte Bodenverankerung für einen Boden mit einer Betonfestigkeitsklasse von mindestens B25, für eine maximale Estrichdicke von 35 mm und einer Betonstärke von mindestens 200 mm geeignet. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugrahmen ausgezogen werden. Ermittlung der Regal-Gesamtbreite Anzahl der Einschubbreiten + Anzahl der Ständerbreiten 80 mm + 2 x Fußplattenbreiten außen 60 mm.

Die Lieferung erfolgt zerlegt. Auf Anfrage Seitenwände, Rückwände, Abdeckungen, Schiebetüren, Rollläden, Bodenverankerungen für abweichende Bodenbedingungen lieferbar.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Fachlast:
800 kg
Feldlast:
9000 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1090 mm
Gesamttiefe:
1260 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schwerlast-auszugregal af, schwerlast auszugregal, anbauregal lista, LISTA, 119176 49, Auszugsregal, Auszugsregale, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Großfachschwerlastregal, Großfachschwerlastregale, Komplettregal, Komplettregale, Metallregal, Metallregale, Palettenregal, Palettenregale, Regal, Regale, Schwerlast-Auszugsregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Schwerlastregale, Schwerlastregalsystem, Schwerlastregalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Weitspannregal, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.528,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.866,58*
€ 3.411,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.768,38*
€ 3.294,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.740,69*
€ 3.261,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.645,66*
€ 3.148,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.580,28*
€ 3.070,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.528,77*
€ 3.009,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.