Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXI™ Zierrahmen, VE 3 Stk, für Türschild, HxB 153 x 153 mm, hellgrau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MAXI™ Zierrahmen, VE 3 Stk
MAXI™ Zierrahmen, VE 3 Stk
MAXI™ Zierrahmen, VE 3 Stk
MAXI™ Zierrahmen, VE 3 Stk
Artikel-Nr.:
     103-118651
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i6006R15V3
EAN/GTIN:
     4060081700295
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
MAXI™ Zierrahmen, VE 3 Stk, für Türschild, HxB 153 x 153 mm, hellgrau.

Verpackungseinheit 3 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
153 mm
Breite:
153 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, rahmen türschild, 118651 49, Leitsystem, Leitsysteme, Monitorhalterung, Monitorhalterungen, Schild, Schilder, Standfuß, Standfüße, Stellfuß, Stellfüße, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 9,82*
€ 14,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 17,18*
€ 8,00*
ab € 16,18*
€ 24,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,90667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
i6006V3
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.