Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONACO™ Türschild, Höhe 105 mm, DIN A6, Gewicht 0,54 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONACO™ Türschild
MONACO™ Türschild
MONACO™ Türschild
Artikel-Nr.:
     103-118623
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i2216EV
EAN/GTIN:
     4060081700462
Suchbegriffe:
Glasschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
MONACO™ Türschild, Höhe 105 mm, DIN A6, Gewicht 0,54 kg.

Türschild bestehend aus: - 2 x ESG-Scheibe (Glasstärke jeweils 4 mm) ohne Bohrungen - 1 x Wandadapter aus Aluminium BxTxH 80 x 25 x 25 mm, silber satiniert - Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
148 mm
Höhe:
105 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Abdeckungsmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Format:
DIN A6
Glasstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 148x105mm, glasschild, moedel raumschilder, 118623 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,05*
€ 8,00*
ab € 23,36*
€ 34,87*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
I147X104MF10
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.