Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKFURT™ Türschild, Höhe 148 mm, Breite 120 mm, DIN A6, Gewicht 0,14 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKFURT™ Türschild, Höhe 148 mm
FRANKFURT™ Türschild, Höhe 148 mm
FRANKFURT™ Türschild, Höhe 148 mm
Artikel-Nr.:
     103-118616
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i2115s
EAN/GTIN:
     4060081700127
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
FRANKFURT™ Türschild, Höhe 148 mm, Breite 120 mm, DIN A6, Gewicht 0,14 kg.

Preisgünstiges, gewölbtes Türschild.

Türschild, Aluminium silber eloxiert, inklusive entspiegelter Abdeckung. Abdeckkappen aus grauem Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial. Beschriftungsfläche HxB 148 x 108,5 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
148 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rückplattenmaterial:
Aluminium, silber eloxiert
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, 118616 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 19,87*
€ 8,00*
ab € 18,30*
€ 27,60*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 36,47*
€ 49,56*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
I1475X1145P10
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.