Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Container, Höhe 545 mm, 3 Schubladen, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterbau-Container
Unterbau-Container
Artikel-Nr.:
     103-118408
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-3A.11
EAN/GTIN:
     4040376897732
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Unterbau-Container, Höhe 545 mm, 3 Schubladen, lichtgrau / enzianblau.

Schubladen auf Präzisions-Gleitschienen 90% ausziehbar. Tragkraft je 35 kg. Innenmaße BxT 390 x 560 mm. Zentralverschluss.

Schubladen-Tischunterbauten werden mit dem Tisch separat mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Höhe:
545 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Schubladenhöhe:
2x150, 1x180 mm
Schubladenauszug:
90%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,78*
€ 374,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,97*
€ 374,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,58*
€ 380,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,91*
€ 383,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,78*
€ 388,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,56*
€ 462,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,57*
€ 433,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,10*
€ 426,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,22*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.