Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-LED-Gelenkleuchte, Leistung 12 W, Leuchtkopfbreite 355 mm, 5000 K, dimmbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-LED-Gelenkleuchte
Universal-LED-Gelenkleuchte
Universal-LED-Gelenkleuchte
Universal-LED-Gelenkleuchte
Universal-LED-Gelenkleuchte
Artikel-Nr.:
     103-118321
Hersteller:
     SIS-Licht
Herst.-Nr.:
     287-L14.95.2sd
EAN/GTIN:
     4003682287178
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Gelenkleuchte
led arbeitsleuchte 5500k
Universal-LED-Gelenkleuchte, Leistung 12 W, Leuchtkopfbreite 355 mm, 5000 K, dimmbar.

Robustes, leichtgängiges Kugelgelenk am Leuchtenkopf - stufenlos und exakt einstellbar. Für Arbeitsplätze mit hohem Lichtbedarf bei anspruchsvollen Sehaufgaben. Optimal auch für Anwendungen, bei denen der Leuchtenkopf nahe am Objekt platziert wird. Besonders geeignet für Löt- und Prüfarbeitsplätze, feine Montagetätigkeiten und Handarbeitsplätze oder als Nähmaschinenleuchte.

Hochglänzend eloxierter Reflektor aus Reinstaluminium. Optimale Entblendung durch Kombination von Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie. Schalter bzw. Dimmertaster im Arm. LED-Konverter im Gelenkarm integriert. Steckertyp Schukostecker (CEE 7/7), Netzanschluss mit 2 m PVC-Kabel. Inkl. Universalflansch, 60 x 60 mm. Leuchtenkopf-Breite 355 mm. Leistung 12 Watt.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
12 Watt
Lichtstrom:
2000 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
2900 Lux
Abstrahlwinkel:
90 °
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex:
80
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe, 118321 49, Arbeitslampen, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzleuchten, Gelenkleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Universalleuchte, Universalleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,38*
€ 468,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,36*
€ 469,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,68*
€ 557,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,33*
€ 544,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,76*
€ 538,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,66*
€ 533,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,38*
€ 519,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,38*
€ 472,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.