| |
|
| Artikel-Nr.: 103-118301 Herst.-Nr.: 12105 EAN/GTIN: 4061753109095 |
| |
|
| | |
| Hygiene-Palette, weiß, VE 5 Stk, LxBxH 1200 x 800 x 157 mm, ab 1 VE.
Vollständig geschlossene Palette ohne Hohlräume, daher leicht zu reinigen. Lebensmittelgeeignet. Geschlossenes Oberdeck mit 6-mm-Antirutschkanten. Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen (PE) | Länge: | 1200 mm | Breite: | 800 mm | Höhe: | 157 mm | Farbe: | weiß | Traglast statisch: | 5000 kg | Traglast dynamisch: | 2500 kg | Ausführung: | 3 Längskufen | Gewicht: | 90 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygienepalette, ratioform, 118301 49, Europalette, Europaletten, EUR-Paletten, Hygienepaletten, hygienische Palette, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Verpackungsshop |
| | |
| |