Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Systemleuchte TAMETO, feste Montage oben, 38 W, Breite 1256 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Systemleuchte TAMETO
LED-Systemleuchte TAMETO
LED-Systemleuchte TAMETO
Artikel-Nr.:
     103-118241
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     112980000-00551364
EAN/GTIN:
     4013330038229
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte
Arbeitsplatzlampe
LED-Systemleuchte TAMETO, feste Montage oben, 38 W, Breite 1256 mm.

Stufenlose Dimmung (Varianten) bis auf 10%, mit Memory-Funktion. Besonders langlebige Leuchtmittel mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und mehr. Verschiedene Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe. Durchverdrahtung zur elektrischen Verkettung mehrerer Leuchten (Varianten). Integrierte T-Nuten. Äußerst homogenes, blend- und flimmerfreies Licht. Geschlossene Bauart schützt Leuchteninneres und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen. Extrem robustes Aluminiumgehäuse. Bis zu 60% Energieeinsparung.

Die richtige Beleuchtung ist einer der wesentlichen Aspekte bei der ergonomischen Gestaltung von Industriearbeitsplätzen. Sie hat maßgeblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und die Qualität der erbrachten Arbeit. Auch in Bezug auf den Energieverbrauch sollten dabei keine Kompromisse eingegangen werden. Denn ein nachhaltiger Umgang mit Mensch und Umwelt wirkt sich auch auf die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen aus. Die Systemleuchte unterstützt diese Grundsätze. Und weil sie überaus flexibel, vielfältig einsetzbar und optisch sehr ansprechend ist, wird sie zum Highlight an jedem Systemarbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
38 Watt
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 K
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, lichtleiste led 4000k, led wannenleuchte, lichtleiste led, Waldmann, 118241 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Energiesparlampe, Energiesparlampen, Energiesparleuchte, Energiesparleuchten, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Lichtsystem, Lichtsysteme, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,45*
€ 534,10*
Frei Haus
ab € 486,29*
€ 549,65*
Frei Haus
ab € 494,00*
€ 554,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,04*
€ 580,49*
Frei Haus
ab € 505,78*
€ 585,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,49*
€ 690,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,42*
€ 672,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,33*
€ 658,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,92*
€ 642,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waldmann
112976000-00551352
ab € 414,57*
Ähnlich
Waldmann
112972000-00551340
ab € 360,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.