Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2245, Auffangvolumen 20 l, Streifen, 4 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2245
Aktenvernichter 2245
Aktenvernichter 2245
Artikel-Nr.:
     103-117513
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     22454111
EAN/GTIN:
     4019364502903
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Aktenvernichter 2245, Auffangvolumen 20 l, Streifen, 4 mm.

Büroklammernfeste Qualitäts-Schneidwerke aus gehärtetem Spezialstahl. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). ZERO-ENERGY-Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Abschaltautomatik beim Entleeren des Behälters (Partikelschnitt-Modelle). Besonders laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Mechanische Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung. Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. Professionelle Ausstattung.

Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 Litern Auffangvolumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes.

Lebenslange Garantie auf die Messerwellen (bestimmungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt).
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-2, T-3, E-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
11 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
4 mm
Auffangvolumen:
20 Liter
Schnittgut:
Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
428 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 161,46*
€ 195,30*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 167,58*
€ 199,36*
Frei Haus
ab € 166,35*
€ 199,36*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 201,19*
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 177,96*
€ 208,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
2320111
ab € 142,65*
Ähnlich
HSM
1910121
ab € 208,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.