| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117174 Herst.-Nr.: 117174 EAN/GTIN: 4061753035479 |
| |
|
| | |
| Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer, LxBxH 1200 x 1200 x 415 mm, mit Zulassung, feuerverzinkt, mit Gitterrost.
Vorschriftsmäßiges Lagern/Abfüllen von 200-Liter-Fässern und Kleingebinden. Mit Einfahrbügel - für sicheren Transport mit Stapler/Hubwagen. Preisgünstig, robust und langlebig.
Wannen mit Einfahrbügel Für den sicheren Transport mit Stapler und Hubwagen. Unterfahrhöhe 100 mm. Wannen mit Zulassung Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Aus dicht geschweißtem 3-mm-Stahlblech. Weitere Informationen: | | Ausführung Gitterrost: | mit verzinktem Gitterrost | Kapazität Fässer: | 4x200 l | Auffangvolumen: | 400 Liter | Länge: | 1200 mm | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 415 mm | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl 1200x1200x335mm, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft basic, 117174 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen |
| | |
| |