Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 5 Schubladen, BxTxH 1431 x 725 x 1000 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 5 Schubladen
Schubladenschrank, 5 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-117105
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.494.010
EAN/GTIN:
     7612269045055
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 5 Schubladen, BxTxH 1431 x 725 x 1000 mm, lichtblau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech, bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 900 mm. Schubladen BxT 1326 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen: 100 / 82,5, 200 / 182,5, 300 / 282,5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1431 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
200 kg
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
2x100, 2x200, 1x300 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 5012, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 117105 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.886,74*
€ 2.119,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.923,11*
€ 2.119,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.935,54*
€ 2.129,39*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.999,18*
€ 2.204,57*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.332,80*
€ 2.546,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.119,18*
€ 2.521,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,32*
€ 2.444,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.033,78*
€ 2.420,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.969,03*
€ 2.343,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.920,69*
€ 2.285,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.886,74*
€ 2.245,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.