Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 10 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1450 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 10 Schubladen
Schubladenschrank, 10 Schubladen
Schubladenschrank, 10 Schubladen
Schubladenschrank, 10 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-117101
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.490.020
EAN/GTIN:
     7612269045024
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 10 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1450 mm, lichtgrau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech, bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 1350 mm. Schubladen BxT 918 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen (Tragkraft je Schublade): 50 / 32,5 mm (75 kg), 100 / 82,5 mm (75 kg), 200 / 182,5 mm (200 kg).
Weitere Informationen:
Höhe:
1450 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Anzahl Schubladen:
10 Stück
Schubladenhöhe:
1x50, 5x100, 4x200 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 117101 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.032,76*
€ 2.257,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.005,73*
€ 2.257,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.086,06*
€ 2.297,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.157,01*
€ 2.373,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.162,48*
€ 2.387,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.257,44*
€ 2.686,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.186,95*
€ 2.602,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.165,08*
€ 2.576,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.102,37*
€ 2.501,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.048,96*
€ 2.438,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.005,73*
€ 2.386,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.