Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 9 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1450 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 9 Schubladen
Schubladenschrank, 9 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-117055
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.398.010
EAN/GTIN:
     7612269044973
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 9 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1450 mm, lichtblau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech mit bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 1350 mm. Schubladen BxT 918 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen: (Tragkraft je Schublade): 75 / 57,5 mm (75 kg), 100 / 82,5 mm (200 kg), 150 / 132,5 mm (200 kg), 200 / 182,5 mm (200 kg), 300 / 282,5 mm (200 kg).
Weitere Informationen:
Höhe:
1450 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Anzahl Schubladen:
9 Stück
Schubladenhöhe:
2x75, 2x100, 2x150, 2x200, 1x300 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, LISTA, 117055 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.070,92*
€ 2.305,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.034,23*
€ 2.305,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.083,71*
€ 2.311,19*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.164,18*
€ 2.396,70*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.229,90*
€ 2.459,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.305,17*
€ 2.743,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.230,67*
€ 2.654,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.208,36*
€ 2.627,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.133,71*
€ 2.539,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,22*
€ 2.474,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.034,23*
€ 2.420,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.