Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 10 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1000 mm, grau metallic / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 10 Schubladen
Schubladenschrank, 10 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-117054
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.396.521
EAN/GTIN:
     7612269044966
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 10 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1000 mm, grau metallic / lichtgrau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech, bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 900 mm. Schubladen BxT 918 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen (Tragkraft je Schublade): 50 / 32,5 mm (75 kg), 75 / 57,5 mm (75 kg), 100 / 82,5 mm (200 kg).
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Anzahl Schubladen:
10 Stück
Schubladenhöhe:
1x50, 2x75, 7x100 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
graumetallic NCS S6502-B
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank hxbxt 1000x1023x725 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 117054 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.391,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.757,44*
€ 3.281,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.656,87*
€ 3.161,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.630,30*
€ 3.130,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.539,10*
€ 3.021,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,03*
€ 2.933,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.391,60*
€ 2.846,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.