Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mit Flügeltüren, Höhe 1450 mm, 5 Böden, Traglast 75 kg, grau metallic / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank mit Flügeltüren
Schubladenschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-116988
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.224.521
EAN/GTIN:
     7612269051940
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank mit Flügeltüren, Höhe 1450 mm, 5 Böden, Traglast 75 kg, grau metallic / lichtgrau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech mit bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Böden: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, grau metallic, NCS S 4502-B. Gehäusehöhe: 1450 mm Lichte Höhe: 1350 mm Inneneinrichtung im 25-mm-Raster in der Höhe verstellbar. Verstellböden BxT 656 x 618 mm, Einbauhöhe: 75 mm. Traglast 200 kg. Auszugböden BxT 612 x 612 mm, Einbauhöhe 75 mm, Traglast 75 kg. Auszugart: Vollauszug. Material: Hochwertiges Stahlblech. Weitere Merkmale: Mit eingelegten, sendzimirverzinkten Lamellen (Stahlblechprofil), sichere Lagerung von hohem Lagergut.
Weitere Informationen:
Höhe:
1450 mm
Breite:
717 mm
Tiefe:
753 mm
Korpusfarbe:
graumetallic NCS S6502-B
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 116988 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,52*
€ 1.303,79*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,40*
€ 1.617,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,79*
€ 1.551,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,61*
€ 1.512,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.257,91*
€ 1.496,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,03*
€ 1.443,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,40*
€ 1.389,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,52*
€ 1.316,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.