Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehilfswagen, pulverbeschichtet, mit Schubladenschrank, LxBxH 765 x 570 x 830 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagehilfswagen, pulverbeschichtet
Montagehilfswagen, pulverbeschichtet
Montagehilfswagen, pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     103-116945
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116945
EAN/GTIN:
     4054666006865
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Montagehilfswagen, pulverbeschichtet, mit Schubladenschrank, LxBxH 765 x 570 x 830 mm.

Die Schubladen bieten mit einer Breite von 424 mm genügen Platz für Ihre Arbeitsmittel. Sicheres Arbeiten ohne Abrutschen der Teile dank der 3-seitigen Umrandung. Vielseitig und langlebig durch verstellbare Stahlfachböden. Alles bleibt an seinem Platz dank Riefengummimatte. Abschließbar zum sicheren Verstauen wertvoller Arbeitsmittel. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollenlager, Vollgummireifen. Lenkrollen mit Doppelstopp. Erstklassige Qualität aus eigener Fertigung. Arbeitsfläche aus 2 mm Blechwanne, lichtgrau RAL 7035. Mit 3-seitiger Umrandung, 85 mm hoch und Riefengummimatte als Belag. Mit 4 Schubladen. Je eine Schublade 60, 90, 120 und 180 mm hoch, einzeln abschließbar. Tragfähigkeit je Schublade 20 kg.

Zu Ihrer Sicherheit: Ausführung mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
740 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
765 mm
Breite:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, eurokraft schubladenschrank fahrbar, schubfach schrank, schubfachschrank fahrbar, eurokraft pro, 116945 49, Edelstahl-Montagehilfswagen, Edelstahl-Tischwagen, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Montagehilfswägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 729,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,53*
€ 1.034,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,69*
€ 1.005,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 836,25*
€ 995,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,68*
€ 961,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,26*
€ 924,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,43*
€ 868,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.